2aa24 | Máy Vít Inox Dẹt 1-72 X 3/8 L, 100pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AA24 Trục vít máy phẳng bằng thép không gỉ 1-72 X 3/8 L, 100PK | AB8WNJ

APPROVED VENDOR Máy 2AA24 Vít phẳng Thép không gỉ 1-72 X 3/8 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8WNJ phần: 2AA24

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€22.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#0
Kết thúcTrơn
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.137 "
Chiều cao đầu0.043 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài3 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề1-72

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318156070
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Máy 2AA24 Vít phẳng Thép không gỉ 1-72 X 3/8 L, 100PK
€22.97 /đóng gói