APPROVED VENDOR 29AK55 Pry Bar Lever Công suất 5000 Lb. Thép 84 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đòn bẩy nâng lên Dolly |
Xử lý Màu | màu xám |
Xử lý vật liệu | Thép |
Tải trọng | 5000 lb |
Độ sâu tấm mũi | 3-1 / 2 " |
Chiều rộng tấm mũi | 6" |
Chiều dài tổng thể | 84 " |
Chiều rộng tổng thể | 10.5 " |
Đường kính bánh xe | 5" |
Vật liệu bánh xe | Poly trên thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 21.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 223.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.