26700 | Tay cầm kéo lõm được đánh bóng | 4wrf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 26700 Tay kéo dạng gấp lõm được đánh bóng | AE2DWP 4WRF9

APPROVED VENDOR 26700 Tay cầm kéo gấp rút được đánh bóng

Trong kho
Khoản mục: AE2DWP phần: 26700Tham chiếu chéo: 4WRF9

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€54.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo gấp rút
MàuGói Bạc
Chiều cao cutout1-21 / 32 "
Chiều rộng vết cắt2-9 / 16 "
Kết thúcđánh bóng
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất316 thép không gỉ
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Chiều dài tổng thể2 23 / 64 "
Chiều rộng tổng thể2.25 "
Chiếu3 / 32 "
Kích thước vítKhông bao gồm
Vert. Gắn lỗ Ctr. đến Ctr.1-13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8302423065
Quốc giaPH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểChiếuGiá cả
NHÀ BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 26901 Tay nắm kéo gấp lõm được đánh bóng | AE2DWR 4WRG2 269011 47 / 64 "2 15 / 32 "1 / 8 "€54.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 26700 Tay cầm kéo gấp rút được đánh bóng
€54.65 /đơn vị