25r75dpso | Thép hợp kim chốt chốt 1/4 X 3/4 L - Pk100 | 6vkc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 25R75DPSO Thép hợp kim chốt chốt 1/4 X 3/4 L, 100PK | AF2MPL 6VKC9

APPROVED VENDOR 25R75DPSO Thép hợp kim chốt chốt 1/4 X 3/4 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AF2MPL phần: 25R75DPSOTham chiếu chéo: 6VKC9

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€72.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
Dia. Lòng khoan dung+/-. 0001 "
đường kính0.25 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)14720
Kết thúcĐen
Dung sai chiều dài+/-. 010 "
Vật chấtThép hợp kim
Đường kính danh nghĩa1 / 4 "
Chiều dài tổng thể3 / 4 "
Độ cứng RockwellRC 50 - 58
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)7360
Độ bền cắt đơn (PSI)150000
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 25R75DPSO Thép hợp kim chốt chốt 1/4 X 3/4 L, 100PK
€72.75 /đóng gói