250417bg | Đai ốc khớp nối thanh 18-8 1/4-28 - Pk5 | 1hy26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 250417BG Đai ốc khớp nối thanh 18-8 1/4-28, 5PK | AA9XQG 1HY26

APPROVED VENDOR Đai ốc nối thanh 250417BG 18-8 1/4-28, 5PK

Trong kho
Mặt hàng: AA9XQG phần: 250417BGTham chiếu chéo: 1HY26

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€35.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều dài7 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng80,000 psi
Min. Năng suất (PSI)50,000
Loại hạtKhớp nối nut
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNF
KiểuTiêu chuẩn
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc nối thanh 250417BG 18-8 1/4-28, 5PK
€35.61 /đóng gói