250269bg | Đai ốc khớp nối thanh inox 316 5/8-11 - Pk2 | 1hy10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 250269BG Đai ốc khớp nối thanh 316 Thép không gỉ 5/8-11, 2PK | AA9XPY 1HY10

APPROVED VENDOR Đai ốc khớp nối thanh 250269BG Thép không gỉ 316 5/8-11, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9XPY phần: 250269BGTham chiếu chéo: 1HY10

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€63.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcTrơn
Lớp316
Chiều dài2.125 "
Vật chất316 thép không gỉ
Min. Sức căng95,000 PSI
Min. Năng suất (PSI)65,000
Loại hạtKhớp nối nut
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
Chiều rộng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc khớp nối thanh 250269BG Thép không gỉ 316 5/8-11, 2PK
€63.43 /đóng gói