250264bg | Đai ốc khớp nối thanh inox 316 3/8-16 - Pk2 | 1hu96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 250264BG Rod Coupling Nut 316 Stainless Steel 3/8-16, 2PK | AA9XNA 1HU96

APPROVED VENDOR Đai ốc khớp nối thanh 250264BG Thép không gỉ 316 3/8-16, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9XNA phần: 250264BGTham chiếu chéo: 1HU96
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
€26.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcTrơn
Lớp316
Chiều dài1.125 "
Vật chất316 thép không gỉ
Min. Sức căng95,000 PSI
Min. Năng suất (PSI)65,000
Loại hạtKhớp nối nut
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc khớp nối thanh 250264BG Thép không gỉ 316 3/8-16, 2PK
€26.25 /đóng gói