APPROVED VENDOR 24W718 Motor Base Plate Steel
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm cơ sở động cơ |
Vật chất | Thép |
Khung xe | 284TC/TSC, 286TC/TSC, 324TC/TSC, 326TC/TSC |
Chiều cao tổng thể | 2.5 " |
Chiều dài tổng thể | 16.5 " |
Độ dày tổng thể | 1 / 4 " |
Chiều rộng tổng thể | 16.5 " |
Kiểu | Hàn được |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 43.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.69 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | IN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.