24w706 | Hồ chứa nước thu nhỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W706 Reservoir Breather Miniature | AB7ZTQ

APPROVED VENDOR Thu nhỏ ống thở 24W706

Trong kho
Khoản mục: AB7ZTQ phần: 24W706
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
€11.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thở hồ chứa, Thu nhỏ
Chiều dài cơ thể1.5 "
Chất liệu mũPolyamide
Hiệu quả99%
Bộ lọc truyền thôngBọt
Xếp hạng bộ lọcMicrô 40
Đầu vào NPT1 / 2 "
Nhiệt độ hoạt động.200 F
Bên ngoài Dia.1.57 "
KiểuMiniature

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8421290065
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ thểMụcĐầu vào NPTBên ngoài Dia.KiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tiêu chuẩn bộ xả bình chứa 24W705 | AB7ZTP 24W7053"Máy thở hồ chứa, Tiêu chuẩn3 / 4 "3"Tiêu chuẩn€45.70
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W707 Reservoir Breather Miniature | AB7ZTR 24W7071.5 "Máy thở hồ chứa, Thu nhỏ3 / 4 "1.77 "Miniature€10.49
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bình xả khí hồ chứa 24W709 | AB7ZTU 24W7096.1 "Máy thở hồ chứa-3"Tiêu chuẩn€33.47

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thu nhỏ ống thở 24W706
€11.27 /đơn vị