24w705 | Tiêu chuẩn thông hơi hồ chứa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tiêu chuẩn bộ xả bình chứa 24W705 | AB7ZTP

APPROVED VENDOR Tiêu chuẩn xả hơi hồ chứa 24W705

Trong kho
Khoản mục: AB7ZTP phần: 24W705

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€45.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thở hồ chứa, Tiêu chuẩn
Chiều dài cơ thể3"
Chất liệu mũThép mạ niken-Chrome
Hiệu quả99%
Bộ lọc truyền thôngBọt
Xếp hạng bộ lọcMicrô 40
Đầu vào NPT3 / 4 "
Nhiệt độ hoạt động.200 F
Bên ngoài Dia.3"
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8421290065
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ thểMụcĐầu vào NPTBên ngoài Dia.KiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W706 Reservoir Breather Miniature | AB7ZTQ 24W7061.5 "Máy thở hồ chứa, Thu nhỏ1 / 2 "1.57 "Miniature€11.27
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W707 Reservoir Breather Miniature | AB7ZTR 24W7071.5 "Máy thở hồ chứa, Thu nhỏ3 / 4 "1.77 "Miniature€10.49
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bình xả khí hồ chứa 24W709 | AB7ZTU 24W7096.1 "Máy thở hồ chứa-3"Tiêu chuẩn€33.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tiêu chuẩn xả hơi hồ chứa 24W705
€45.70 /đơn vị