24t946 | Sửa chữa Kẹp Bu lông đơn 3/4 inch Thép không gỉ 304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24T946 Kẹp sửa chữa Bolt đơn 3/4 inch Thép không gỉ 304 | AB7ZEQ

APPROVED VENDOR Kẹp sửa chữa 24T946 Bu lông đơn 3/4 inch 304 thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AB7ZEQ phần: 24T946

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€10.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp sửa chữa
Kích thước Bolt3/8 x 3 "
Chiều dài3"
Vật chất304 thép không gỉ
Có thể phát hiện kim loại
Kích pad2-1 / 4 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
KiểuBolt đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7326908588
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltChiều dàiKích padKích thước đường ốngKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24T944 Kẹp sửa chữa Bolt đơn 3/8 inch Thép không gỉ 304 | AB7ZEN 24T9443/8 x 3 "3"1-1 / 8 "3 / 8 "Bolt đơn€12.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp sửa chữa 24T945 Bu lông đơn 1/2 inch Thép không gỉ 304 | AB7ZEP 24T9453/8 x 3 "3"1-1 / 2 "1 / 2 "Bolt đơn€11.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24T947 Kẹp sửa chữa Bolt đơn 1 inch Thép không gỉ 304 | AB7ZER 24T9473/8 x 3 "3"2-3 / 4 "1"Bolt đơn€10.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24T948 Kẹp sửa chữa Bolt đơn 1-1/4 inch Thép không gỉ 304 | AB7ZET 24T9483/8 x 3 "3"3-5 / 8 "1-1 / 4 "Bolt đơn€12.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24T949 Kẹp sửa chữa Bolt đơn 1-1/2 inch Thép không gỉ 304 | AB7ZEU 24T9493/8 x 3 "3"4-1 / 2 "1-1 / 2 "Bolt đơn€11.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp sửa chữa 24T950 Bu lông đơn 2 inch Thép không gỉ 304 | AB7ZEV 24T9503/8 x 4 "3"5-1 / 2 "2"Bolt đơn€18.82
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24T951 Kẹp sửa chữa Bolt đơn 2-1/2 inch Thép không gỉ 304 | AB7ZEW 24T9513/8 x 4 "3"7-1 / 4 "2-1 / 2 "Bolt đơn€21.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kẹp sửa chữa 24T946 Bu lông đơn 3/4 inch 304 thép không gỉ
€10.08 /đơn vị