24d957 | Dây Hàn Mig Er4043 0.030 1lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dây hàn Mig 24D957 Er4043 0.030 1lb | AB7WLU

APPROVED VENDOR Dây hàn Mig 24D957 Er4043 0.030 1lb

Trong kho
Khoản mục: AB7WLU phần: 24D957

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€31.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây hàn Mig
Phân loại AWSER4043
Container1 lb. Ống chỉ
Kích cỡ thùng1 lb
Loại ContainerỐng chỉ
đường kính0.03 "
Vật chấtNhôm
Min. Sức căng53000 PSI
Độ bền kéo53,000 psi
KiểuER4043

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7605290000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngđường kínhVật chấtMin. Sức căngĐộ bền kéoKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dây hàn Mig 23XM73 Thép không gỉ 33lb | AB7PRJ 23XM7333 lb0.03 "Thép không gỉ80,000 psi80,000 psiER310€661.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dây hàn Mig 23XM75 Thép không gỉ 33lb | AB7PRK 23XM7533 lb0.04 "Thép không gỉ80,000 psi80,000 psiER310€647.63
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dây hàn Mig 23XM76 Thép không gỉ 33lb | AB7PRL 23XM7633 lb0.045 "Thép không gỉ80,000 psi80,000 psiER310€657.02
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dây hàn Mig 23XM77 Thép không gỉ 33lb | AB7PRM 23XM7733 lb0.03 "Thép không gỉ95,000 PSI95,000 psiER312€630.98
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dây hàn Mig 23XM79 Thép không gỉ 33lb | AB7PRP 23XM7933 lb0.04 "Thép không gỉ95,000 PSI95,000 psiER312€622.64
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dây hàn Mig 23XM80 Thép không gỉ 33lb | AB7PRQ 23XM8033 lb0.045 "Thép không gỉ95,000 PSI95,000 psiER312€599.16
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dây hàn Mig 23XM81 Thép không gỉ 33lb | AB7PRR 23XM8133 lb0.03 "Thép không gỉ75,000 PSI75,000 psiER347Si€553.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Dây hàn Mig 24D957 Er4043 0.030 1lb
€31.49 /đơn vị