24d038 | Máy bơm bán rác 2 Inch Npt 6 Hp | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24D038 Bơm bán rác 2 Inch Npt 6 Hp | AB7VUN

APPROVED VENDOR Máy bơm bán rác 24D038 2 inch Npt 6 Hp

Trong kho
Khoản mục: AB7VUN phần: 24D038

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€913.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm bán thùng rác chạy bằng động cơ
Bộ điều hợp vỏSG dẻo
Kiểm tra vantốt
Kết nối2 "x 2"
Thương hiệu động cơKoshin K180
Động cơ RPM3600
Kích thước động cơ180cc
Động cơ / Loại động cơXăng
Loại nhiên liệuXăng
Bác sĩ gia đình9180
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu145.8
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu137.0
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu128.6
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu118.7
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu108.8
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu91.7
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu50.9
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu24.5
Chiều cao19.125 "
HP6.0
Loại đánh lửaKhởi động lại
người xúi giụcSG dẻo
Vật liệu cánh quạtSpheroid Graphite dẻo
Loại cánh quạtBán mở
Inlet2 "NPT
Chiều dài22 13 / 64 "
Vật chấtNhôm
Max. Dòng chảy153
Tối đa Cái đầu82 Ft.
Max. Sức ép37.0 PSI
Tối đa Hút nâng (Ft.)26
Con dấu cơ khíSilicon cacbua / Buna
Cổng NPT2 Trong.
Cửa hàng2 "NPT
khung thanh cuộnThép
Vật liệu con dấutốt
Tự mồi
Loại cảm biến
Khả năng xử lý chất rắn (In.)3/4
Dung tích bồn3.8 Qt.
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 35 đến độ 105
Kiểubán rác
Volute / Mang tấmSG dẻo
Chiều rộng16 9 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 30.39
Chiều cao tàu (cm)47.5
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Mã HS8413702015
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lượng cánh quạt (1)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầuKết nốiGPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầuChiều caoInletChiều dàiMax. Dòng chảyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24D039 Bơm bán rác 3 Inch Npt 6 Hp | AB7VUP 24D03961.13 "x 3"22213.421.375 "3 "NPT23.75 "237€1,006.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Máy bơm bán rác 24D038 2 inch Npt 6 Hp
€913.80 /đơn vị