24d030 | Lug 2 lỗ 350kcmli 71 Die Red | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24D030 Lug 2 Lỗ 350kcmli 71 Die Red | AB7VUK

APPROVED VENDOR 24D030 Lug 2 lỗ 350kcmli 71 Die Red

Trong kho
Khoản mục: AB7VUK phần: 24D030

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€20.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNén Lug
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp350 km
Mã kích thước cáp350 km
Mã màuđỏ
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết71
Trung tâm lỗ để kết thúc0.25 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)0.75
Chiều dài4.28 "
Vật chấtCopper
núi2 lỗ
Lỗ nhìn trộmKhông
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThùng dài từ đồng đến đồng 2 lỗ, 600V đến 35kV
Chiều rộng1.36 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.63
Chiều dài tàu (cm)15.01
Chiều rộng tàu (cm)7.49
Mã HS8535908020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ nhìn trộmKích thước cápMã kích thước cápKích thước đinh tánKiểuChiều rộngMã màuMã chếtGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333Không300 km300 km1 / 2 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV1.25 "trắng66€16.64
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24D001 Lug 1 Hole 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Ngày 1/0Ngày 1/01 / 4 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV0.75 "Hồng42€6.54
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 24D009 Lug 1 Hole 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM 24D009Không350 km350 km3 / 8 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV1.36 "đỏ71€22.39
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24D010 Lug 1 Hole 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Không400 km400 km3 / 8 "Thùng dài từ đồng đến đồng 1 lỗ, 600V đến 35kV1.39 "Màu xanh da trời76€25.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24D018 Lug 2 Holes 1awg 37 Die Green | AB7VTX 24D0181 AWG1 AWG1 / 2 "Thùng ngắn đồng-to-đồng 2 lỗ, 600V đến 35kV0.75 "màu xanh lá37€8.30
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24D019 Lug 2 Holes 3/0awg 50 Die Orange | AB7VTY 24D019Ngày 3/0Ngày 3/01 / 4 "Thùng ngắn đồng-to-đồng 2 lỗ, 600V đến 35kV0.92 "trái cam50€7.61
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24D025 Lug 2 Holes 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025KhôngNgày 1/0Ngày 1/05 / 16 "Thùng dài từ đồng đến đồng 2 lỗ, 600V đến 35kV0.75 "Hồng42€7.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 24D030 Lug 2 lỗ 350kcmli 71 Die Red
€20.55 /đơn vị