24c450 | Thermowell công nghiệp Inox 316 1-1/4-18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C450 Bình giữ nhiệt công nghiệp Thép không gỉ 316 1-1/4-18 | AB7UZH

APPROVED VENDOR 24C450 Thermowell công nghiệp 316 Thép không gỉ 1-1 / 4-18

Trong kho
Khoản mục: AB7UZH phần: 24C450

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€65.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThermowell công nghiệp
Đường kính lỗ khoan.0.44 "
Xây dựng316 thép không gỉ
Độ dài chèn2-1 / 2 "
Kích thước luồng nội bộ1-1 / 4-18 Thẳng
Vật chất316 thép không gỉ
Kết nối quá trình3 / 4 "NPT
Chân Địa.0.62 "
Chiều dài ổ cắm4"
Chiều dài thân4"
Trợ cấp cờ lê0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS9025900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Xây dựngKích thước luồng nội bộVật chấtKết nối quá trìnhChiều dài thânGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C451 Bình giữ nhiệt công nghiệp Thép không gỉ 316 1-1/4-18 | AB7UZJ 24C4510.44 "316 thép không gỉ1-1 / 4-18 Thẳng316 thép không gỉ3 / 4 "NPT6"€106.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C452 Bình giữ nhiệt công nghiệp Thép không gỉ 316 1-1/4-18 | AB7UZK 24C4520.44 "316 thép không gỉ1-1 / 4-18 Thẳng316 thép không gỉ3 / 4 "NPT8"€50.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C454 Bình giữ nhiệt công nghiệp Thép không gỉ 316 1-1/4-18 | AB7UZM 24C4540.44 "316 thép không gỉ1-1 / 4-18 Thẳng316 thép không gỉ1 "NPT18 "€258.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C455 Đồng thau giữ nhiệt công nghiệp 1-1/4-18 | AB7UZN 24C4550.44 "Thau1-1 / 4-18 ThẳngThau3 / 4 "NPT4"€21.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C456 Đồng thau giữ nhiệt công nghiệp 1-1/4-18 | AB7UZP 24C4560.44 "Thau1-1 / 4-18 ThẳngThau3 / 4 "NPT6"€41.82
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C458 Đồng thau giữ nhiệt công nghiệp 1-1/4-18 | AB7UZR 24C4580.44 "Thau1-1 / 4-18 ThẳngThau1 "NPT12 "€11.43
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24C479 Bình giữ nhiệt công nghiệp Thép không gỉ 316 5/8-18 Unf | AB7VÂN 24C4790.447 "316 thép không gỉ5 / 8-18 UNF316 thép không gỉ1 / 2 "NPT3"€70.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 24C450 Thermowell công nghiệp 316 Thép không gỉ 1-1 / 4-18
€65.07 /đơn vị