APPROVED VENDOR 23XM63 Que hàn Tig Er310 1/8 10 Lb.
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Que hàn Tig |
Phân loại AWS | ER310 |
Kích cỡ thùng | 10 lb |
Loại Container | Hộp |
đường kính | 1 / 8 " |
Chiều dài | 36ft. |
Vật chất | Thép không gỉ |
Độ bền kéo | 80,000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 92.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7223001061 |
Quốc gia | IN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.