APPROVED VENDOR 22UL62 Street Elbow 45 độ 1-1 / 4in Brass
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay đường phố, 45 độ |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Tuân thủ | NSF61 và AB1953 |
Kiểu kết nối | FNPT x MNPT |
Max. Sức ép | 125 psi |
Bên ngoài Dia. | 1.25 " |
Kích thước đường ống | 1.25 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ đến 400 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.54 |
Mã HS | 7412200035 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.