22ul56 | Giảm Khớp Nối 2 X 1-1/4in Đồng Thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL56 Khớp nối giảm 2 x 1-1/4in Đồng thau | AB7FAD

APPROVED VENDOR 22UL56 Giảm khớp nối 2 x 1-1 / 4in bằng đồng

Trong kho
Khoản mục: AB7FAD phần: 22UL56
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
€67.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khớp nối
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủNSF61 và AB1953
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép125 psi
Bên ngoài Dia.2 "x 1-1 / 4"
Kích thước đường ống2 "x 1-1 / 4"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)7.14
Chiều dài tàu (cm)6.22
Chiều rộng tàu (cm)7.67
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL46 Giảm khớp nối 1/4 x 1/8in Đồng thau | AB7EZT 22UL46125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 độ đến 400 độ F€6.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL49 Giảm khớp nối 3/4 x 1/4 inch Đồng thau | AB7EZW 22UL49125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 độ đến 400 độ F€12.74
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL50 Giảm khớp nối 3/4 x 3/8in Đồng thau | AB7EZX 22UL50125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 độ đến 400 độ F€11.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL55 Khớp nối giảm 2 x 1 inch Đồng thau | AB7FAC 22UL55125 psi2 "x 1"2 "x 1"-20 độ đến 400 độ F€66.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL57 Khớp nối giảm 2 x 1-1/2 inch Đồng thau | AB7FAE 22UL57125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 độ đến 400 độ F€67.70
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AYR1 Khớp Nối Đồng Thau Đỏ 1/4 x 1/8 Inch - Gói 10 Cái | AE7WTL 6 tháng 11200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 độ đến 250 độ F€24.62
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AYR2 Khớp nối bằng đồng đỏ 3/8 x 1/8 In | AE7WTM 6 tháng 21200 psi-3 / 8 "x 1 / 8"-65 độ đến 250 độ F€5.34

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL56 Giảm khớp nối 2 x 1-1 / 4in bằng đồng
€67.45 /đơn vị