22ul51 | Khớp nối đồng thau 1-1/4 X 3/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL51 Khớp nối 1-1/4 x 3/4 Inch Đồng thau | AB7EZY

APPROVED VENDOR 22UL51 Khớp nối 1-1 / 4 x 3/4 inch Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB7EZY phần: 22UL51

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€31.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủNSF61 và AB1953
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép125 psi
Bên ngoài Dia.1-1/4" x 3/4"
Kích thước đường ống1-1/4" x 3/4"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)5.28
Chiều dài tàu (cm)3.48
Chiều rộng tàu (cm)5.56
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL23 Khớp nối 1/8 inch Đồng thau | AB7EYT 22UL23125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 độ đến 400 độ F€5.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 22UL47 3/8 x 1/4 inch Đồng thau | AB7EZU 22UL47125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 độ đến 400 độ F€8.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 22UL52 1-1/4 x 1 Inch Đồng thau | AB7EZZ 22UL52125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 độ đến 400 độ F€32.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL53 Khớp nối 1-1/2 x 1 Inch Đồng thau | AB7FAA 22UL53125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 độ đến 400 độ F€45.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 22UL54 1-1/2 x 1-1/4 Inch Đồng thau | AB7FAB 22UL54125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 độ đến 400 độ F€45.68
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6AYR0 Khớp Nối Đồng Thau 3/4 Inch - Gói 5 Cái | AE7WTK 6 tháng 01200 psi-3 / 4 "-65 độ đến 250 độ F€37.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6CTE6 Khớp Nối Đồng Thau 1/8 Inch - Gói 10 Cái | AE8ERR 6CTE61200 psi-1 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€14.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL51 Khớp nối 1-1 / 4 x 3/4 inch Đồng thau
€31.93 /đơn vị