22ul43 | Ống lót đồng thau 1-1/2 X 3/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL43 Ống lót 1-1/2 x 3/4 Inch Đồng thau | AB7EZP

APPROVED VENDOR 22UL43 Ống lót 1-1 / 2 x 3/4 inch Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB7EZP phần: 22UL43

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€30.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBushing
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủNSF61 và AB1953
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Max. Sức ép125 psi
Bên ngoài Dia.1-1/2" x 3/4"
Kích thước đường ống1-1/2" x 3/4"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)3.35
Chiều dài tàu (cm)5.92
Chiều rộng tàu (cm)5.11
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL34 Ống lót 1/4 x 1/8 inch Đồng thau | AB7EZE 22UL341 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"€4.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 22UL35 3/8 x 1/8 inch Đồng thau | AB7EZF 22UL353 / 8 "x 1 / 8"3 / 8 "x 1 / 8"€4.10
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL36 Ống lót 3/8 x 1/4 inch Đồng thau | AB7EZG 22UL363 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"€4.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL37 Ống lót 1/2 x 1/8 inch Đồng thau | AB7EZH 22UL371 / 2 "x 1 / 8"1 / 2 "x 1 / 8"€5.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL39 Ống lót 3/4 x 1/4 inch Đồng thau | AB7EZK 22UL393 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"€9.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL40 Ống lót 3/4 x 3/8 inch Đồng thau | AB7EZL 22UL403 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"€6.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22UL41 Ống lót 1 x 1/4 inch Đồng thau | AB7EZM 22UL411 "x 1/4"1 "x 1/4"€14.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL43 Ống lót 1-1 / 2 x 3/4 inch Đồng thau
€30.11 /đơn vị