1vfn7 | Locknut Đồng đỏ 3/8 inch 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VFN7 Locknut Red Brass 3/8 Inch 150 Psi | AB3UPA

APPROVED VENDOR 1VFN7 Locknut Red Brass 3/8 inch 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB3UPA phần: 1VFN7

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€3.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai ốc khóa
Vật liệu cơ thểCái thau đỏ
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VFN5 Locknut Red Brass 1/4 Inch 150 Psi | AB3UNY 1VFN51 / 4 "€3.47
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VFN9 Locknut Đồng đỏ 1/2 Inch 150 Psi | AB3UPC 1VFN91 / 2 "€5.28
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VFP2 Locknut Red Brass 3/4 Inch 150 Psi | AB3UPE 1VFP23 / 4 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFN7 Locknut Red Brass 3/8 inch 150 Psi
€3.32 /đơn vị