22ny39 | Bánh Xe Không Dẹt 10-1/2 Inch 350 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NY39 Bánh xe không phẳng 10-1/2 Inch 350 Lb | AB6XBJ

APPROVED VENDOR 22NY39 Bánh xe không phẳng 10-1 / 2 inch 350 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB6XBJ phần: 22NY39
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
€48.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe không bao giờ phẳng
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Sức chứa350 lb
Kết thúcĐiện phủ
Phù hợp với trục5 / 8 "
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Màu trung tâmmàu xám
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmBù đắp
Chiều rộng trung tâm2-1 / 4 "
Tải Xếp hạng350 lb
Dia Rim lốp.4-13 / 16 "
Số lốp Sidewall4.10 / 3.50-4
Độ dày lốp3-1 / 2 "
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe10.5 "
Chiều rộng bánh xe3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8716905040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeĐường kính lỗ khoan.Sức chứaChiều rộng bánh xeKết thúcPhù hợp với trụcKết thúc khungTải Xếp hạngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NY37 Bánh xe không phẳng Đường kính 8-1/2 inch 300 Lb | AB6XBG 22NY378.5 "1 / 2 "300 lb3"Điện phủ1 / 2 "Sơn tĩnh điện300 lb€35.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NY38 Bánh xe không phẳng 10-1/4 Inch 350 Lb | AB6XBH 22NY3810.25 "5 / 8 "350 lb3.25 "Zinc 5 / 8 "Zinc 350 lb€42.76

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY39 Bánh xe không phẳng 10-1 / 2 inch 350 Lb
€48.16 /đơn vị