22nt81 | Đế/thân cản Cao su 8 X 3-1/2 X 5-1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT81 Đế/thân Cản 8 x 3-1/2 x 5-1/2 Inch Cao su | AB6XAK

APPROVED VENDOR 22NT81 Dock / thân Bộ đệm 8 x 3-1 / 2 x 5-1 / 2 inch Cao su

Trong kho
Khoản mục: AB6XAK phần: 22NT81

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€13.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDock / Body Bumper
Vật liệu đệmCao su
Hình dạng đệmRectangular
Gắn lỗ OC H3-1 / 8 "
Gắn lỗ OC W5-1 / 2 "
Số lượng lỗ lắp4
Độ sâu tổng thể3.5 "
Chiều cao tổng thể8"
Chiều rộng tổng thể5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.61
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Truy cập lỗ Dia. (1-1 / 2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT80 Đế/thân Cản 8 x 2 x 2-1/2 Inch Cao su | AB6XAJ 22NT802"8"2.5 "€5.74
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT82 Đế/thân Ốp cản 6 x 3-1/2 x 3-1/2 Inch Cao su | AB6XAL 22NT823.5 "6"3.5 "€8.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT81 Dock / thân Bộ đệm 8 x 3-1 / 2 x 5-1 / 2 inch Cao su
€13.48 /đơn vị