APPROVED VENDOR 22NP60 Pallet Rack Protector 36-1 / 4 x 8-1 / 16 In
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet Rack Protector với Bumper |
Độ sâu cơ sở | 6" |
Chiều rộng cơ sở | 8 1 / 16 " |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Vật chất | Thép / Cao su |
Gắn kết | Sàn nhà |
Chiều cao tổng thể | 36 " |
Chiều dài tổng thể | 8.625 " |
Chiều rộng tổng thể | 6" |
Độ sâu mở có thể sử dụng | 3.625 " |
Chiều rộng mở có thể sử dụng | 4-1 / 2 " |
Chiều dày | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 21.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều rộng cơ sở | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
22NP57 | 8 1 / 16 " | 12 " | 8.625 " | 6" | €77.07 | |
22NP58 | 8 1 / 16 " | 18 " | 8.625 " | 6" | €111.23 | |
22NP59 | 8 1 / 16 " | 24 " | 8.625 " | 6" | - | RFQ
|
22NP61 | 10 1 / 16 " | 12 " | 9.437 " | 8" | - | RFQ
|
22NP62 | 10 1 / 16 " | 18 " | 9.437 " | 8" | €114.79 | |
22NP63 | 10 1 / 16 " | 24 " | 9.437 " | 8" | €142.84 | |
22NP64 | 10 1 / 16 " | 36 " | 9.437 " | 8" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.