Alpha Fittings 88210-04-02 | Áo thun nhánh xoay 6 phút18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALPHA FITTINGS 88210-04-02 Male Branch Tee 1/4 Inch Tube x Mnpt - Pack Of 10 | AE9UUB 6MN18

ALPHA FITTINGS 88210-04-02 Tee nhánh đực Ống 1/4 inch x Mnpt - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AE9UUB phần: 88210-04-02Tham chiếu chéo: 6MN18

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€124.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun nhánh xoay
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7412200035
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1/2-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 10mm - Gói 3 | AB4CDZ 1WUY1 50210N-10-1/2-PK3Ống x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€79.68
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1/4-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 10mm - Gói 3 | AB4CEA 1WUY2 50210N-10-1/4-PK3Ống x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€70.64
ALPHA FITTINGS 50210N-10-3/8-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 10mm - Gói 3 | AB4CEB 1WUY3 50210N-10-3/8-PK3Ống x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€63.51
ALPHA FITTINGS 50210N-12-1/2-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 12mm - Gói 3 | AB4CEC 1WUY4 50210N-12-1/2-PK3Ống x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€83.97
ALPHA FITTINGS 50210N-12-3/8-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 12mm - Gói 3 | AB4CED 1WUY5 50210N-12-3/8-PK3Ống x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€69.65
ALPHA FITTINGS 50210N-14-1/2-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 14mm - Gói 3 | AB4CEE 1WUY6 50210N-14-1/2-PK3Ống x MNPT22.5mm1 / 2 "14mm3€103.54
ALPHA FITTINGS 50210N-14-3/8-PK3 Nhánh Xoay Cỡ Ống 14mm - Gói 3 | AB4CEF 1WUY7 50210N-14-3/8-PK3Ống x MNPT17mm3 / 8 "14mm3€100.31

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 88210-04-02 Tee nhánh đực Ống 1/4 inch x Mnpt - Gói 10
€124.85 /đóng gói