22fr82 | Đầu nối nam Ống 3/8 inch X Mnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 22FR82 Male Connector 3/8 Inch Tube x Mnpt | AB6VAX

APPROVED VENDOR Đầu nối nam 22FR82 Ống 3/8 inch x Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AB6VAX phần: 22FR82

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€13.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Vật liệu đệmCao su nitrile
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412200035
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ điều hợp 1WJD3 Hub 2 inch x Mnpt | AB4ABM 1WJD3ABSTrung tâm x MNPT2"-40 độ đến 180 độ F-€4.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ điều hợp 1WJD4 Hub 3 inch x Mnpt | AB4ABN 1WJD4ABSTrung tâm x MNPT3"-40 độ đến 180 độ F-€11.83
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối nam 22FR76 Ống 1/8 inch x Mnpt | AB6VAQ 22FR76ThauỐng x MNPT1 / 8 "0 độ đến 160 độ F1 / 8 "€4.94
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối nam 22FR77 Ống 1/4 inch x Mnpt | AB6VAR 22FR77ThauỐng x MNPT1 / 8 "0 độ đến 160 độ F1 / 4 "€4.07
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối nam 22FR78 Ống 1/4 inch x Mnpt | AB6GTGT 22FR78ThauỐng x MNPT1 / 4 "0 độ đến 160 độ F1 / 4 "€8.99
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối nam 22FR79 Ống 1/4 inch x Mnpt | AB6VAU 22FR79ThauỐng x UNF10-32 UNF0 độ đến 160 độ F1 / 4 "€6.85
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đầu nối nam 22FR80 Ống 3/8 inch x Mnpt | AB6VAV 22FR80ThauỐng x MNPT1 / 8 "0 độ đến 160 độ F3 / 8 "€7.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đầu nối nam 22FR82 Ống 3/8 inch x Mnpt
€13.95 /đơn vị