22fp62 | Móc treo vòng chia 1/2 inch Sắt dẻo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc treo vòng chia 22FP62 Sắt dẻo 1/2 inch | AB6UYU

APPROVED VENDOR Móc treo vòng chia 22FP62 1/2 inch Sắt dễ uốn

Trong kho
Khoản mục: AB6UYU phần: 22FP62

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€2.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc treo vòng chia
Chiều dài1.9 "
Vật chấtSắt dẻo mạ đồng
Tối đa Tải180 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1 / 2 "
Kích thước que3 / 8 "
KiểuMSS SP-58 (Kiểu 12)
Chiều rộng1.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7325991000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Đối với các đường ống đồng không cách điện cố định

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtKích thước đường ốngChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc treo vòng chia 22FP57 Sắt dẻo 1/2 inch | AB6UYN 22FP572"Sắt dễ uốn mạ kẽm điện1 / 2 "1.4 "€3.91
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc treo vòng chia 22FP58 Sắt dẻo 3/4 inch | AB6UYP 22FP582.3 "Sắt dễ uốn mạ kẽm điện3 / 4 "1.6 "€3.77
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc treo vòng chia 22FP59 Sắt dẻo 1 inch | AB6UYQ 22FP592.6 "Sắt dễ uốn mạ kẽm điện1"1.9 "€4.27
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc treo vòng chia 22FP60 Sắt dẻo 1-1/2 inch | AB6UYR 22FP603"Sắt dễ uốn mạ kẽm điện1-1 / 2 "2.5 "€5.46
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc treo vòng chia 22FP61 Sắt dẻo 2 inch | AB6UYT 22FP613.7 "Sắt dễ uốn mạ kẽm điện2"3"€8.66
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc treo vòng chia 22FP63 Sắt dẻo 3/4 inch | AB6UYV 22FP632.2 "Sắt dẻo mạ đồng3 / 4 "1.4 "€2.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc treo vòng chia 22FP62 1/2 inch Sắt dễ uốn
€2.31 /đơn vị