22205 | Shim Kho Cuộn Lạnh 302 Inox 0.0040 In | 5fa40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22205 Shim Stock Roll Cold 302 Inox 0.0040 In | AE3RJY5FA40

APPROVED VENDOR 22205 Shim Cổ cuộn lạnh 302 Thép không gỉ 0.0040 In

Trong kho
Khoản mục: AE3RJY phần: 22205Tham chiếu chéo: 5FA40

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€91.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+ 3 / -0.250 "
Vật chất302 thép không gỉ
Độ cứng RockwellC40-C45
Kích thước máy12 x 50 "
tâm trạngĐầy khó khăn
Độ bền kéo185,000 psi
bề dầy0.102mm
Độ dày dung sai+/- 0.0004 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.010 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày dung saiDung sai chiều dàiVật chấtDung sai chiều rộngĐộ cứng RockwellKích thước máytâm trạngĐộ bền kéoGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16140 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Thép carbon thấp+/- 0.010 "B9012 x 120 "Đầy khó khăn80,000 psi€131.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16205 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Thép carbon thấp+/- 0.010 "B9012 x 120 "Đầy khó khăn80,000 psi€78.97
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16255 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0030 In | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Thép carbon thấp+/- 0.010 "B9012 x 120 "Đầy khó khăn80,000 psi€85.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16290 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0040 In | AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Thép carbon thấp+/- 0.010 "B9012 x 120 "Đầy khó khăn80,000 psi€80.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16330 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0050 In | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Thép carbon thấp+/- 0.010 "B9012 x 120 "Đầy khó khăn80,000 psi€76.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16355 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0060 In | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Thép carbon thấp+/- 0.010 "B9012 x 120 "Đầy khó khăn80,000 psi€84.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16380 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0070 In | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Thép carbon thấp+/- 0.010 "B9012 x 120 "Đầy khó khăn80,000 psi€83.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 22205 Shim Cổ cuộn lạnh 302 Thép không gỉ 0.0040 In
€91.49 /đơn vị