APPROVED VENDOR Trụ gắn hình ống 21XM02 10 inch x 72 inch màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết thúc bài đăng |
Màu | Vàng an toàn |
Mức độ đường sắt bảo vệ | Độc thân |
Vật chất | Thép |
Kích thước tấm lắp | 10 'x 10 " |
Phong cách gắn kết | Bolt On |
Khối lượng tịnh | 81 lb |
Kích thước bài đăng (W x D) | 5 "x 5" |
Chiều cao bài | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.