APPROVED VENDOR Thanh bảo vệ 21XL91 Chiều dài 48 inch x 12-1 / 4 inch H Bạc
Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Màu | Gói Bạc |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Phong cách gắn kết | Bolt On |
Khối lượng tịnh | 31.8 lb |
Chiều dài danh nghĩa | 4 ft. |
Số lượng xương sườn | 2 |
Chiều cao tổng thể | 12.25 " |
Chiều dài tổng thể | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.12 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Màu | Vật chất | Phong cách gắn kết | Khối lượng tịnh | Số lượng xương sườn | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22DN01 | Vàng an toàn | Thép | Bolt On | 22.3 lb | - | 4" | 43.5 " | €76.02 | |
22DN02 | Vàng an toàn | Thép | Bolt On | 28.5 lb | - | 4" | 67.5 " | €120.72 | RFQ
|
22DN03 | Vàng an toàn | Thép | Bolt On | 47.2 lb | - | 4" | 91.5 " | €153.68 | RFQ
|
22DN04 | Vàng an toàn | Thép | Bolt On | 48.5 lb | - | 4" | 115.5 " | €213.53 | RFQ
|
4WZ74 | Vàng an toàn | Thép | Nhấc ra | - | 3 | 14.5 " | 42 " | €252.91 | |
4WZ75 | Vàng an toàn | Thép | Nhấc ra | - | 3 | 14.5 " | 66 " | €319.84 | |
4WZ76 | Vàng an toàn | Thép | Nhấc ra | - | 3 | 14.5 " | 92 " | €421.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.