APPROVED VENDOR Đường sắt bảo vệ 21XL86 Chiều dài 10 feet x Màu vàng 19 inch H
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống đường sắt bảo vệ |
Màu | Vàng an toàn |
đường kính | 4 x 4 " |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Tủ đứng |
Khối lượng tịnh | 103.8 lb |
Chiều dài danh nghĩa | 9 ft. |
Số lượng xương sườn | 0 |
Chiều cao tổng thể | 19 " |
Chiều dài tổng thể | 100 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 44.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.