APPROVED VENDOR 21VK49 Tilt Truck Utility 1 Bãi khối 850 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nghiêng |
Caster Dia. | 4" |
Loại bánh xe | (2) Xoay |
Màu | Đen |
khung Vật liệu | Thép |
Vật liệu phễu | Polyethylene mật độ trung bình |
Loại phễu | Tiện ích |
Tải trọng | 850 lb |
Nắp tùy chọn | Mfg. Số 21VK31 |
Chiều cao tổng thể | 44.75 " |
Chiều dài tổng thể | 77 " |
Chiều rộng tổng thể | 34 " |
Khối lượng | 1 cu. yd. |
Dung lượng âm lượng | 1 cu. yd. |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Loại bánh xe | Cao su mềm rắn |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 111.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 195.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK50 | 450 lb | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 cu. yd. | €891.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.