APPROVED VENDOR Xe tải nghiêng 21VK46 Tiêu chuẩn 1 Bãi khối 1250 Lb. Màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nghiêng |
Caster Dia. | 5" |
Loại bánh xe | (2) Xoay |
Màu | Màu vàng |
khung Vật liệu | Thép |
Vật liệu phễu | Polyethylene mật độ trung bình |
Loại phễu | Tiêu chuẩn |
Tải trọng | 1250 lb |
Nắp tùy chọn | Mfg. Số 21VK31 |
Chiều cao tổng thể | 44.75 " |
Chiều dài tổng thể | 77 " |
Chiều rộng tổng thể | 34 " |
Khối lượng | 1 cu. yd. |
Dung lượng âm lượng | 1 cu. yd. |
Đường kính bánh xe | 12 " |
Loại bánh xe | Cao su mềm rắn |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.92 |
Chiều cao tàu (cm) | 113.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 195.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Khối lượng | Caster Dia. | Loại bánh xe | Đường kính bánh xe | Màu | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK41 | 1/2 cu. yd. | 4" | (1) Xoay | 10 " | Màu xanh da trời | 850 lb | 38.63 " | 65 " | €1,141.67 | ||
21VK42 | 1/2 cu. yd. | 4" | (1) Xoay | 10 " | đỏ | 850 lb | 38.63 " | 65 " | €1,298.64 | ||
21VK43 | 1/2 cu. yd. | 4" | (2) Xoay | 10 " | Màu vàng | 850 lb | 38.63 " | 65 " | €1,298.64 | ||
21VK44 | 1 cu. yd. | 5" | (2) Xoay | 12 " | Màu xanh da trời | 1250 lb | 44.75 " | 77 " | €1,794.67 | RFQ
| |
21VK45 | 1 cu. yd. | 5" | (2) Xoay | 12 " | đỏ | 1250 lb | 44.75 " | 77 " | €1,751.68 | RFQ
| |
21VK47 | 1/2 cu. yd. | 4" | (2) Xoay | 10 " | Đen | 850 lb | 38.63 " | 65 " | €1,298.64 | ||
21VK48 | 1 cu. yd. | 5" | (2) Xoay | 12 " | Đen | 1250 lb | 44.75 " | 77 " | €1,794.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.