APPROVED VENDOR 21VK34 Xe Tải Nghiêng Hd 1 Sân Khối 2100 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nghiêng |
Caster Dia. | 5" |
Loại bánh xe | (2) Xoay |
Màu | Đen |
khung Vật liệu | Thép |
Vật liệu phễu | Polyethylene mật độ trung bình |
Loại phễu | Nhiệm vụ nặng nề |
Tải trọng | 2100 lb |
Nắp tùy chọn | Mfg. Số 21VK31 |
Chiều cao tổng thể | 44.75 " |
Chiều dài tổng thể | 77 " |
Chiều rộng tổng thể | 34 " |
Khối lượng | 1 cu. yd. |
Dung lượng âm lượng | 1 cu. yd. |
Đường kính bánh xe | 12 " |
Loại bánh xe | Cao su mềm rắn |
Trọng lượng tàu (kg) | 45.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 113.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 195.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Caster Dia. | Vật liệu bánh | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Khối lượng | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK33 | 1400 lb | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1/2 cu. yd. | 10 " | €1,077.79 | ||
21VK35 | 1400 lb | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1/2 cu. yd. | 10 " | €1,086.30 | ||
21VK36 | 2100 lb | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 cu. yd. | 12 " | €1,574.15 | RFQ
| |
21VK37 | 1400 lb | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1/2 cu. yd. | 16 " | €1,182.94 | ||
21VK38 | 2100 lb | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 cu. yd. | 16 " | €2,932.10 | RFQ
| |
21VK39 | 300 lb | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 cu. yd. | 10 " | €909.48 | ||
21VK40 | 600 lb | 4" | - | 43.75 " | 77 " | 34 " | 1 cu. yd. | 10 " | €1,092.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.