21vg38 | Thùng Dumper 1 Trống 55 Gallon 800 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy xúc lật thùng phuy 21VG38 1 Phuy 55 gallon 800 Lb. | AB6KTC

APPROVED VENDOR 21VG38 Máy xúc lật thùng phuy 1 Phuy 55 gallon 800 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AB6KTC phần: 21VG38

Cách nhận hàng Tháng Tư 24, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,246.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmáy xúc lật trống
Chiều dài chuỗi10 ft.
Xây dựngThép
Dung lượng trống55 gal.
Xoay trống360 Degrees
Kết thúcSơn tĩnh điện
Tải trọng800 lb
Tối đa Thang máy800 lb
Số lượng trống1
Chiều cao tổng thể8"
Chiều dài tổng thể45.5 "
Chiều rộng tổng thể33 "
Rotation360 Degrees
Góc quay360 Degrees
KiểuMột trống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 39.92
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)86.36
Chiều rộng tàu (cm)86.36
Mã HS8428900290
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21VG37 Drum Dumper 1 Drum 55 Gallon 800 Lb. | AB6KTB 21VG3744 "27 "€518.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG38 Máy xúc lật thùng phuy 1 Phuy 55 gallon 800 Lb.
€1,246.97 /đơn vị