21vg33 | Bộ Nâng Trống 1 Trống 55 Gallon 800 Lb 18-1/2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ nâng thùng phuy 21VG33 1 Phuy 55 gallon 800 Lb 18-1/2 | AB6KRX

APPROVED VENDOR 21VG33 Drum Lifter 1 Drum 55 Gallon 800 Lb 18-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AB6KRX phần: 21VG33
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
€218.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDrum Lifter
Xây dựngThép
Dung lượng trống55 gal.
Xoay trống0 Degrees
Kết thúcSơn tĩnh điện
Tải trọng800 lb
Số lượng trống1
Chiều cao tổng thể8"
Chiều dài tổng thể18.5 "
Chiều rộng tổng thể8"
Góc quay0 Degrees
KiểuTheo chiều dọc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.34
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)45.97
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8428900290
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuXây dựngDung lượng trốngKết thúcTải trọngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 12R540 Xe nâng thùng phuy Đã gắn Palăng đầu mở | AA4KJT 12R540Mở đầu, Tời gắnThép hàn30 đến 55 gal.Màu vàng công nghiệp1000 lb8.5ft.-28ft.€291.93
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy nâng thùng phuy 21VG31 1 Phuy 55 gallon 800 Lb. 23 Trong | AB6KRV 21VG31Theo chiều dọcThép55 gal.Sơn tĩnh điện800 lb31 "23 "20 "€383.07
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ nâng thùng phuy 21VG34 1 Phuy 55 gallon 1000 Lb 21 In | AB6KRY 21VG34Theo chiều dọcThép55 gal.Sơn tĩnh điện1000 lb16 "21 "9"€324.07
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy nâng thùng phuy 21VG35 1 Phuy 30 gallon 1000 Lb. | AB6KRZ 21VG35Theo chiều dọcThép30 gal.Sơn tĩnh điện1000 lb18.5 "19.25 "9"€331.92
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ nâng thùng phuy 21VG36 1 Phuy 55 gallon 1000 Lb 21 In | AB6KTA 21VG36Theo chiều dọcThép55 gal.Sơn tĩnh điện1000 lb9"24 "16 "€202.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG33 Drum Lifter 1 Drum 55 Gallon 800 Lb 18-1 / 2
€218.01 /đơn vị