21tf50 | Keo dán khe Ptfe 3/4 X 15 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21TF50 Chất trám khe Ptfe 3/4 x 15 Feet | AB6JDL

APPROVED VENDOR 21TF50 Chất trám khe Ptfe 3/4 x 15 feet

Trong kho
Khoản mục: AB6JDL phần: 21TF50

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€174.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo nối
Màutrắng
Dải áp suất khí0 đến 3000 psi
Chiều dài180 "
Phạm vi áp suất chất lỏng0 đến 3000 psi
Vật chấtPTFE
Hiệu suất Temp. Phạm vi-400 độ đến 600 độ F
bề dầy650
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)8.84
Chiều dài tàu (cm)17.15
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21TF47 Chất trám khe Ptfe 1/4 x 50 Feet | AB6JDH 21TF47600 "3101 / 4 "€124.66
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21TF48 Chất trám khe Ptfe 3/8 x 25 Feet | AB6JDJ 21TF48300 "3303 / 8 "€122.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21TF49 Chất trám khe Ptfe 1/2 x 15 Feet | AB6JDK 21TF49180 "3201 / 2 "€124.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF50 Chất trám khe Ptfe 3/4 x 15 feet
€174.33 /đơn vị