21tf26 | Băng Keo 3/4 X 520 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng keo 21TF26 3/4 x 520 In | AB6JCN

APPROVED VENDOR Băng keo 21TF26 3/4 x 520 In

Trong kho
Khoản mục: AB6JCN phần: 21TF26
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
€6.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo chỉ
Màutrắng
Tỉ trọng0.9 đến 1.1 giây
Dải áp suất khí0 đến 2000 psi
Chiều dài520 "
Phạm vi áp suất chất lỏng0 đến 10,000 psi
Vật chấtPTFE
Hiệu suất Temp. Phạm vi-400 độ đến 550 độ F
bề dầy34
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.68
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTỉ trọngChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21TF19 Băng Keo 1/2 x 260 In | AB6JCG 21TF19trắng0.35 đến 0.5 giây260 "8.51 / 2 "€0.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng keo 21TF20 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20trắng0.35 đến 0.5 giây520 "101 / 2 "€1.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng keo 21TF21 3/4 x 520 In | AB6JCJ 21TF21trắng0.35 đến 0.5 giây520 "13.53 / 4 "€2.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21TF22 Băng Keo 1/2 x 260 In | AB6JCK 21TF22Màu vàng1.2 đến 1.5 giây260 "18.51 / 2 "€4.44
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21TF23 Băng Keo 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23Màu vàng1.2 đến 1.5 giây520 "271 / 2 "€7.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng keo 21TF25 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25trắng0.9 đến 1.1 giây520 "241 / 2 "€4.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21TF27 Băng Keo 1/2 x 260 In | AB6JCP 21TF27trắng0.7 đến 0.8 giây260 "13.51 / 2 "€2.59

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Băng keo 21TF26 3/4 x 520 In
€6.09 /đơn vị