20h627 | Thân gang đúc Y lọc 1-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 20H627 Y Bộ lọc Thân gang 1-1/2 In | AB4XDE

APPROVED VENDOR 20H627 Y Lọc Thân bằng gang 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AB4XDE phần: 20H627
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
€95.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Cổng thổi (NPT)3 / 4 "
Kết nốiFNPT
Chiều cao3.875 "
Vật chấtGang, thép không gỉ, PTFE
Max. Sức ép400 @ 150 độ F, 250 @ 406 độ F
MànThép không gỉ
Kích thước màn hình1 / 16 "
Niêm phongPTFE
Kích thước máy1.5 "
Chiều rộng5.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8421290065
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước máyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 20H622 Y Bộ Lọc Thân Bằng Gang 3/8 In | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "€15.58
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 20H623 Y Lọc Thân Gang 1/2 In | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "€15.59
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 20H624 Y Bộ lọc Thân gang 3/4 In | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "€43.06
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 20H625 Y Lọc Thân Gang 1 Trong | AB4XDC 20H6252.625 "1"4"€63.32
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 20H626 Y Bộ Lọc Thân Bằng Gang 1-1/4 In | AB4XDD 20H6263.375 "1.25 "5"€38.39
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 20H628 Y Lọc Thân Gang 2 Trong | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"€149.31
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 20H629 Y Bộ Lọc Thân Bằng Gang 2-1/2 In | AB4XDG 20H6295.875 "2.5 "9.25 "€144.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 20H627 Y Lọc Thân bằng gang 1-1 / 2 In
€95.54 /đơn vị