APPROVED VENDOR 205SS832 Vít mặt nạ có khía 8-32 X 5/8 L, 5PK
Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít bảng điều khiển |
Loại ổ | rãnh |
Kết thúc | Đam mê |
Đầu Dia. | 0.313 " |
Chiều cao đầu | 0.313 " |
Loại đầu | Có khía |
Chiều dài | 5 / 8 " |
Vật chất | 18-8 thép không gỉ |
Hệ thống đo lường | Inch |
Độ dài chủ đề | 7 / 32 " |
Kích thước chủ đề | 8-32 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 7318156070 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Chiều dài | Hệ thống đo lường | Độ dài chủ đề | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 7 / 8 " | Inch | 1 / 8 " | 4-40 | €82.06 | ||
203SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 1 / 2 " | Inch | 7 / 32 " | 6-32 | €88.98 | ||
205SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 5 / 8 " | Inch | 7 / 32 " | 6-32 | €101.81 | ||
205SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 5 / 8 " | Inch | 1 / 4 " | 10-24 | €75.52 | ||
211SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1" | Inch | 1 / 4 " | 10-32 | €104.39 | ||
205SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 5 / 8 " | Inch | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | €91.84 | ||
207SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 3 / 4 " | Inch | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | €89.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.