APPROVED VENDOR 2.2LID ORANGE Xe tải Nắp màu cam Phù hợp với 59-2 / 5 Feet khối
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp xe tải nghiêng |
Màu | trái cam |
Phù hợp với kích thước container | 59-2 / 5 cu. ft. |
Loại nắp | Bản lề |
Vật chất | Poly |
Chiều cao tổng thể | 3" |
Chiều dài tổng thể | 74 " |
Chiều rộng tổng thể | 51 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.33 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 132.08 |
Mã HS | 8716905060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Phù hợp với kích thước container | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK31 | Đen | 1 cu. yd. | Polyethylene mật độ trung bình | 5" | 60 " | 34 " | €295.79 | RFQ
| |
21VK32 | Đen | 1/2 cu. yd. | Polyethylene mật độ trung bình | 5" | 72 " | 28 " | €184.73 | ||
5/8LID XANH | Màu xanh da trời | 16-9 / 10 cu. ft. | Poly | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | €202.06 | ||
1.7LID ĐỎ | đỏ | 45-9 / 10 cu. ft. | Poly | 3" | 74 " | 40 " | €289.37 | RFQ
| |
1.7LID VÀNG | Màu vàng | 45-9 / 10 cu. ft. | Poly | 3" | 74 " | 40 " | €289.37 | RFQ
| |
5/8LID ĐỎ | đỏ | 16-9 / 10 cu. ft. | Poly | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | €202.06 | ||
5/8LID VÀNG | Màu vàng | 16-9 / 10 cu. ft. | Poly | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | €202.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.