2.2cu-s Đỏ | Xe Tải Nghiêng Hạng Trung 2-1/4 Sân Khối Đỏ | 8ann0 | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Xe tải nghiêng 2.2CU-S ĐỎ Hạng trung 2-1/4 Cubic Yard Đỏ | AF3PVL 8ANN0

APPROVED VENDOR 2.2CU-S RED Tilt Truck hạng trung 2-1 / 4 Cubic Yard Red

Khoản mục: AF3PVL phần: 2.2CU-S REDTham chiếu chéo: 8ANN0
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€2,376.27 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXe tải nghiêng
Caster Dia.6"
Vật liệu bánhCao su
Loại bánh xe(2) Xoay
Màuđỏ
khung Vật liệuThép
Chiều cao tay cầm38-1 / 2 "
Xử lý bao gồm
Chiều cao45.5 "
Vật liệu phễupolyethylene
Loại phễuNhiệm vụ trung bình
Tải trọng2000 lb
Vật chấtpolyethylene
Tùy chọn di độngHướng dẫn sử dụng
Nắp tùy chọnMfr. Nắp số 2.2
Chiều cao tổng thể53.5 "
Chiều dài tổng thể74 "
Chiều rộng tổng thể51 "
Khối lượng2-1 / 4 cu. yd.
Dung lượng âm lượng2-1 / 4 cu. yd.
Đường kính bánh xe12 "
Vật liệu bánh xeCao su
Loại bánh xeCao su

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 110.68
Chiều cao tàu (cm)135.89
Chiều dài tàu (cm)187.96
Chiều rộng tàu (cm)129.54
Mã HS8716805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngCaster Dia.Vật liệu bánhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKhối lượngĐường kính bánh xeGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Xe tải nghiêng 21VK33 Hd 1/2 Cubic Yard 1400 Lb. | AB6KUN 21VK331400 lb4"-38.63 "65 "28 "1/2 cu. yd.10 "€1,077.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Xe tải nghiêng 21VK34 Hd 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AB6KUP 21VK342100 lb5"-44.75 "77 "34 "1 cu. yd.12 "€1,849.63
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21VK35 Xe nghiêng HD Xe nâng 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ 21VK351400 lb4"-38.63 "65 "30 "1/2 cu. yd.10 "€1,086.30
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21VK36 Xe nghiêng Xe nâng Hd 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21VK362100 lb5"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.12 "€1,574.15
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Xe tải nghiêng 21VK37 Hd Có thể kéo 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21VK371400 lb6"-41.625 "65 "30 "1/2 cu. yd.16 "€1,182.94
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21VK38 Xe Tải Nghiêng HD Có Thể Kéo 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21VK382100 lb6"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.16 "€2,932.10
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Xe tải nghiêng 21VK39 Hạng nhẹ 1/2 Yard khối 300 Lb | AB6KUV 21VK39300 lb4"-38.63 "60 "28 "1/2 cu. yd.10 "€909.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2.2CU-S RED Tilt Truck hạng trung 2-1 / 4 Cubic Yard Red
€2,376.27 /đơn vị