APPROVED VENDOR 2.2 CU-S GREEN Tilt Truck hạng trung 2-1 / 4 Cu Sân Xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nghiêng |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Cao su |
Loại bánh xe | (2) Xoay |
Màu | màu xanh lá |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao tay cầm | 38-1 / 2 " |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 45.5 " |
Vật liệu phễu | polyethylene |
Loại phễu | Nhiệm vụ trung bình |
Tải trọng | 2000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Tùy chọn di động | Hướng dẫn sử dụng |
Nắp tùy chọn | Mfr. Nắp số 2.2 |
Chiều cao tổng thể | 53.5 " |
Chiều dài tổng thể | 74 " |
Chiều rộng tổng thể | 51 " |
Khối lượng | 2-1 / 4 cu. yd. |
Dung lượng âm lượng | 2-1 / 4 cu. yd. |
Đường kính bánh xe | 12 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Loại bánh xe | Cao su |
Trọng lượng tàu (kg) | 110.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 129.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 135.89 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Caster Dia. | Vật liệu bánh | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Khối lượng | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK33 | 1400 lb | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1/2 cu. yd. | 10 " | €1,077.79 | ||
21VK34 | 2100 lb | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 34 " | 1 cu. yd. | 12 " | €1,849.63 | RFQ
| |
21VK35 | 1400 lb | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1/2 cu. yd. | 10 " | €1,086.30 | ||
21VK36 | 2100 lb | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 cu. yd. | 12 " | €1,574.15 | RFQ
| |
21VK37 | 1400 lb | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1/2 cu. yd. | 16 " | €1,182.94 | ||
21VK38 | 2100 lb | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1 cu. yd. | 16 " | €2,932.10 | RFQ
| |
21VK39 | 300 lb | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1/2 cu. yd. | 10 " | €909.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.