1ztj2 | Bánh Xe Xoay Có Phanh 5 Inch 280 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe trục xoay 1ZTJ2 có phanh 5 inch 280 Lb | AB4QBZ

APPROVED VENDOR Bánh xe trục xoay 1ZTJ2 có phanh 5 inch 280 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB4QBZ phần: 1ZTJ2

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€31.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay w / Phanh
Loại phanhCam trên bánh xe
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiCao su
Kết thúc khungKẽm đánh bóng
Tải Xếp hạng280 lb
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể5.75 "
Đường đuaBóng đôi
Thân cây Dia.17 / 20 "
Chiều dài thân2.25 "
Loại thânVòng ma sát
Vòng bi bánh xeTrơn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe trục xoay 1ZTJ2 có phanh 5 inch 280 Lb
€31.26 /đơn vị