APPROVED VENDOR Giá đỡ dây công nghiệp 1ZTH6 H 74 W 36 D 24
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị giá đỡ dây |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 74 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Điều chỉnh giá | 1 "Số gia tăng |
Sức chứa kệ | 800 lb |
Loại kệ | Starter |
Chiều rộng | 36 " |
Kết thúc giá đỡ dây | Mạ kẽm |
Vật liệu giá đỡ dây | Thép |
Loại kệ dây | Starter |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Loại kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZTF8 | 18 " | 63 " | 4 | 800 lb | Starter | 24 " | - | RFQ
| |
1ZTG4 | 24 " | 63 " | 4 | 800 lb | Starter | 24 " | €296.89 | ||
1ZTG7 | 24 " | 63 " | 4 | 600 lb | Starter | 60 " | €275.86 | ||
1ZTG8 | 24 " | 63 " | 4 | 600 lb | Starter | 72 " | €473.56 | RFQ
| |
1ZTH1 | 18 " | 74 " | 4 | 800 lb | Starter | 36 " | €230.99 | ||
1ZTH2 | 18 " | 74 " | 4 | 800 lb | Starter | 48 " | €334.01 | ||
2HGL5 | 18 " | 63 " | 4 | 800 lb | Thêm vào | 24 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.