1ztj4 | Kệ dây công nghiệp H63 W36 Chrome | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ZTJ4 Kệ dây điện công nghiệp H63 W36 Chrome | AB4QCB

APPROVED VENDOR Giá đỡ dây công nghiệp 1ZTJ4 H63 W36 Chrome

Trong kho
Khoản mục: AB4QCB phần: 1ZTJ4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€398.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐơn vị giá đỡ dây
Màucơ rôm
Độ sâu18 "
Kết thúcMạ crom
Chiều cao63 "
Vật chấtThép
Số lượng kệ4
Điều chỉnh giá1 "Số gia tăng
Sức chứa kệ800 lb
Loại kệStarter
Chiều rộng36 "
Kết thúc giá đỡ dâyMạ crom
Vật liệu giá đỡ dâyThép
Loại kệ dâyStarter

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 23.13
Chiều cao tàu (cm)17.53
Chiều dài tàu (cm)93.73
Chiều rộng tàu (cm)47.75
Mã HS9403200020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoSức chứa kệLoại kệChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ANZ8 Kệ dây công nghiệp H74 W36 Chrome | AA8XLP 1ZTH6 1ANZ824 "74 "800 lbStarter36 "€348.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PGF2 Kệ dây điện công nghiệp H63 W24 Chrome | AB2WYJ 1PGF224 "63 "800 lbStarter24 "€393.00
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PGF3 Kệ dây điện công nghiệp H63 W36 Chrome | AB2WYK 1PGF324 "63 "800 lbStarter36 "€429.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PGF8 Kệ dây điện công nghiệp H74 W24 Chrome | AB2WYP 1PGF818 "74 "800 lbStarter24 "€284.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PGF9 Kệ dây điện công nghiệp H74 W36 Chrome | AB2WYQ 1PGF918 "74 "800 lbStarter36 "€323.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PGG5 Kệ dây điện công nghiệp H74 W24 Chrome | AB2WYV 1PGG524 "74 "800 lbStarter24 "€351.68
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ZTJ3 Kệ dây điện công nghiệp H63 W24 Chrome | AB4QCA 1ZTJ318 "63 "800 lbStarter24 "€398.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Giá đỡ dây công nghiệp 1ZTJ4 H63 W36 Chrome
€398.57 /đơn vị