APPROVED VENDOR Chảo vít máy 1ZB10 0-80 X 3/16 L, 100PK
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít máy |
Loại ổ | Phillips |
Kích thước trình điều khiển | #0 |
Kết thúc | Trơn |
Đầu Dia. | 0.116 " |
Chiều cao đầu | 0.044 " |
Loại đầu | Pan |
Chiều dài | 3 / 16 " |
Vật chất | 18-8 thép không gỉ |
Hệ thống đo lường | Inch |
Kích thước chủ đề | 0-80 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7318156070 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.