APPROVED VENDOR 1YB41 Vít đầu lục giác 3/8-16 X 3/4, 10PK
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít đầu lục giác |
Vật liệu cơ bản | Thau |
Kích thước Dia./Thread | 3 / 8 "-16 |
đường kính | 3 / 8 " |
Kết thúc | Trơn |
Lớp | Không phân loại |
Chiều cao đầu | 15 / 64 " |
Loại đầu | Hex |
Trưởng Width | 9 / 16 " |
Chiều dài dưới đầu | 3 / 4 " |
Vật chất | Thau |
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ | 3 / 4 " |
Độ cứng Rockwell | B60 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Độ bền kéo | 50,000 psi |
Hướng luồng | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 3 / 4 " |
Kiểu chủ đề | Hoàn toàn theo luồng |
Loại sợi | Thô |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.33 |
Mã HS | 7318158066 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.