1yb21 | Vít đầu lục giác 1/4-20 X 3/4 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1YB21 Vít đầu lục giác 1/4-20 X 3/4, 50PK | AB4HKT

APPROVED VENDOR 1YB21 Vít đầu lục giác 1/4-20 X 3/4, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB4HKT phần: 1YB21

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€86.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThau
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
đường kính1 / 4 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài dưới đầu3 / 4 "
Vật chấtThau
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Độ cứng RockwellB60
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo50,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318158066
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB21 Vít đầu lục giác 1/4-20 X 3/4, 50PK
€86.44 /đóng gói