1yb11 | Vít lục giác bằng thép không gỉ 1-1/8-7 X 4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1YB11 Vít đầu lục giác Thép không gỉ 1-1/8-7 x 4 | AB4HKG

APPROVED VENDOR 1YB11 Hex Cap Screw Thép không gỉ 1-1 / 8-7 x 4

Trong kho
Khoản mục: AB4HKG phần: 1YB11

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€9.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread#8
đường kính1.125 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu11 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 11 / 16 "
Chiều dài dưới đầu4"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-1 / 2 "
Độ cứng RockwellB80
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2.5 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB11 Hex Cap Screw Thép không gỉ 1-1 / 8-7 x 4
€9.36 /đơn vị